Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM110405
Cod. Produttore
110405
Cod. EAN
4015081099450

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZRER/W TEMP.RIT.ECC.
  • Tipo: Relè a tempo
  • Codice: 1SC.110405
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None
Modulo temporizzatore con funzione ritardata all’eccitazione e alla diseccitazione, progettato per un montaggio semplice su guida a cappello. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dei tempi di attivazione e disattivazione nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: ZRER/W TEMP.RIT.ECC. E DISEC. 1SC.110405 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001439 - Relè a tempo

corrente nominale

8 A

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

adatto per montaggio frontale

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

Relè temporizzatore ZRER/W ritardo eccitazione e diseccitazione 1sc