Prodotti /

Cod. Rexel
ONG3PE235BDC122
Cod. Produttore
G3PE235BDC1224
Cod. EAN
4548583409613

Informazioni di prodotto

rele- Statici monofase 35A/100..240Vc.a.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase con carico 35A/100..240Vc.a.

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

35 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

35 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V