Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PE215BDC122
Cod. Produttore
G3PE215BDC1224-2
Cod. EAN
4547648524896

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3PE, carico: 15A/100...240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3PE, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 15 A / 100...240 Vc.a., guida DIN

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

15 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

RELE- STATICI MONOFASE 15A/100..240