›

RELE- STATICI MINIATURA 1.5A 48...

Cod. Rexel ONG3ROD201SNUTU
Cod. Produttore G3ROD201SNUTUDC5
Cod. EAN 4536853418663

Informazioni principali

  • Serie: G3R-I/O
  • Tensione ingresso: 5-24 V DC
  • Corrente carico max: 1,5 A (48-200 V DC)
  • Isolamento: Fotoaccoppiatore
  • Indicatore di funzionamento: Presente
  • Tempo di risposta: 1-2 ms max
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ min
  • Dimensioni: 29x28x13 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per moduli di uscita, carico da 1,5 A/48... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

1,5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

40 ... 200 V

Tensione d'esercizio in DC

40 ... 200 V

RELE- STATICI MINIATURA 1.5A 48...