Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PA260BVDDC5
Cod. Produttore
G3PA260BVDDC524-
Cod. EAN
4536854864414

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3PA, carico: 60A/24...240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3PA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 60 A / 24...240 Vc.a., guida DIN

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

60 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

60 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

4 ... 30 V

Tensione d'esercizio in DC

4 ... 30 V

Produttore

RELE- STATICI 60 A/24... 240 VC.A.