Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PE545BDC122
Cod. Produttore
G3PE545BDC1224
Cod. EAN
4548583409705

Informazioni di prodotto

rele- Statici 45A/200..480Vc.a

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase con carico da 45A/200..480Vc.a.

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

45 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

45 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

Produttore

RELE- STATICI 45A/200..480VC.A- G3P