Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PA430BV-124
Cod. Produttore
G3PA430BV-124821
Cod. EAN
4536854864575

Informazioni di prodotto

rele- Statici 30 A/180... 400 Vc.a.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

30 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

9,6 ... 30 V

Tensione d'esercizio in DC

9,6 ... 30 V

Produttore

RELE- STATICI 30 A/180... 400 VC.A.