Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3NA210BUTUDC
Cod. Produttore
G3NA210BUTUDC524
Cod. EAN
4536854807954

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3NA, carico: 10A/24...240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3NA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 10 A / 24...240 Vc.a., montaggio superficiale

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

RELE- STATICI 10 A/24... 240 VC.A.-