Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0321
Cod. Produttore
LR2K0321
Cod. EAN
3389110705881

Informazioni di prodotto

LR2K0321 offre protezione affidabile e installazione semplice per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio diretto sui contattori TeSys K
  • Pulsanti di test e reset manuale per una verifica rapida
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei motori fino a 5,5 kW
  • Risparmio energetico grazie al rilevamento squilibrio di fase
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0321 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRK di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys K. Con un range di regolazione termica di 10-14A, una classe di intervento 10A e un rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 5,5kW a 400V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

10 ... 14 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 10...14 A - Classe 10A