Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2D3563
Cod. Produttore
LR2D3563
Cod. EAN
3389110229134

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 63-80 A
  • Classe di intervento: 20
  • Tensione nominale: 1000 V CA
  • Protezione fase: squilibrio di fase
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 100x75x121 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2D3363 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 37 kW a 400 V grazie ad un range di regolazione termica 63-80 A, alla classe di intervento 20 e alla protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

63 ... 80 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 63...80 A - Classe 20A