Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2D3561
Cod. Produttore
LR2D3561
Cod. EAN
3389110229127

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. termica: 55-70 A
  • Classe di intervento: 20
  • Tensione nominale isolamento: 600-690 V
  • Corrente termica convenzionale: 5 A
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 100x75x121 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2D3361 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 30-37 kW a 400 V grazie al suo range di regolazione 55-70 A, a una classe di intervento 20 e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

55 ... 70 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 55...70 A - Classe 20A