Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2D3522-20
Cod. Produttore
LR2D3522
Cod. EAN
3389110229073

Informazioni di prodotto

Relè termico TeSys LRD con protezione affidabile per motori fino a 11 kW.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio diretto sui contattori TeSys D
  • Pulsanti di test e reset manuali per una manutenzione semplice
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con rilevamento squilibrio di fase
  • Risparmio energetico grazie all’intervento preciso e tempestivo
  • Conforme a molteplici standard internazionali per affidabilità globale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2D3322 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un range di regolazione termica di 17-25 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 11 kW a 400 V. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 25 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 17...25 A - Classe 20A