› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE SLIM DI RICAMBIO PER G2RV-ST,

Cod. Rexel ONG2RV1SGDC21
Cod. Produttore G2RV1SGDC21
Cod. EAN 4548583793705

Informazioni principali

  • Serie: G2RV-ST
  • Tensione bobina: 12-230 VAC/DC
  • Corrente contatto: 6 A resistiva
  • Configurazione contatti: SPDT
  • Tipo terminali: Push-In Plus o vite
  • Dimensioni: 88x90x6,2 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: UL, TÜV, Lloyd’s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico slim di ricambio per G2RV-ST*00 24Vc.c. o 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

larghezza

5,2 mm

altezza

30,5 mm

profondità

33 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,9 ... 23,1 V

RELE SLIM DI RICAMBIO PER G2RV-ST,