Prodotti /

Cod. Rexel
ONMYQ4N110120AC
Cod. Produttore
MYQ4N110120AC-14
Cod. EAN
4536853655365

Informazioni di prodotto

Relè sigillato MYQ, 110…120Vca,4PDT,1A,LED
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico sigillato MYQ, bobina 110…120 Vc.a., 4PDT, 1 A/220 Vc.a., LED e terminali a innesto

corrente nominale

1 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

88 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

88 ... 132 V