Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX0170/001
Cod. Produttore
0170/001
Cod. EAN
8013406105332

Informazioni di prodotto

Relè per accensione luce scale o altro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vd.c. o Va.c., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Relè scambio 3A 230V per accensione luce scale alimentazione 12V montaggio guida DIN