› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220

Cod. Rexel ONMY2K24DC-1578
Cod. Produttore MY2K24DC-1578400
Cod. EAN 4536853654450

Informazioni principali

  • Serie: MYK
  • Tensione bobina: 24 VCC
  • Tipo contatti: DPDT
  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione max contatti: 250 VAC / 125 VDC
  • Resistenza contatti: 50 mΩ max
  • Durata elettrica: 200.000 operazioni
  • Temperatura esercizio: -55°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico a ritenuta magnetica MYK, bobina 24 Vc.c., DPDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

21,59 mm

altezza

27,94 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220