› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220

Cod. Rexel ONMY2K24AC-1141
Cod. Produttore MY2K24AC-1141390
Cod. EAN 4536853654474

Informazioni principali

  • Serie: MYK
  • Tensione bobina: 24 VCA
  • Tipo contatti: DPDT
  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione max commutata: 250 VCA
  • Potenza max commutata: 660 VA
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ min.
  • Temperatura esercizio: -55°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico a ritenuta magnetica MYK, bobina 24 Vc.a., DPDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

21,59 mm

altezza

27,94 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220