› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220

Cod. Rexel ONMY2K12DC-1141
Cod. Produttore MY2K12DC-1141410
Cod. EAN 4536853654481

Informazioni principali

  • Serie: MYK
  • Tensione nominale: 3A/220 Vc.a.
  • Tipo contatti: 2 contatti in scambio
  • Corrente nominale: 3 A
  • Resistenza contatto: 50 mΩ max.
  • Isolamento: 100 MΩ min. a 500 VDC
  • Dimensioni max: 36 x 28 x 21.5 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

21,59 mm

altezza

27,94 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,6 ... 13,2 V

RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220