› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220V

Cod. Rexel ONG4Q212SAC24
Cod. Produttore G4Q212SAC24
Cod. EAN 4548583309517

Informazioni principali

  • Serie: G4Q
  • Tensione nominale: 220 Vc.a.
  • Corrente nominale: 5 A
  • Configurazione contatti: 2 contatti in scambio
  • Tempo di eccitazione: 60 ms
  • Isolamento: 100 MΩ min. a 500 V c.c.
  • Vita meccanica: 5 milioni operazioni
  • Dimensioni max: 92,5x71,5x63,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a.

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,5 mm

altezza

92,5 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220V