Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265299
Cod. Produttore
265299
Cod. EAN
4015082652999

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 NA
  • Tensione comando: 230V AC
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Standard: IEC/EN 60669-2-2
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm (1 unità)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore meccanico per comando centrale con montaggio su guida DIN, progettato per un modulo DIN. Funziona con tensione di comando in corrente alternata a 230V. Dispone di un contatto normalmente aperto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. La sua configurazione semplice e compatta lo rende adatto per installazioni in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo con comando centrale, tensione di comando 230V AC, funzione: 1 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico per comando centrale

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

carico max. lampada a incandescenza

1980 W

carico max. della lampada fluorescente

1020 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1820 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1150 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo comando centrale 230V montaggio guida DIN