Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265280
Cod. Produttore
265280
Cod. EAN
4015082652807

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 8V 50Hz
  • Funzione: 2 NA
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Standard: IEC/EN 60669-2-2
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm (1 unità)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: None
Relè passo-passo Z-S8/SS progettato per un funzionamento affidabile con tensione di alimentazione di 8V AC. Dotato di due contatti normalmente aperti (2NA), garantisce un controllo preciso e sicuro nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono commutazioni ripetute e durature, assicurando prestazioni costanti e stabilità nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per impieghi in ambito elettrico professionale, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 8V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Serie

None

Produttore

Relè passo-passo 8V AC 2NA montaggio guida DIN 17,5mm