Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265534
Cod. Produttore
265534
Cod. EAN
4015082655341

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 NA
  • Tensione comando: 48V AC / 24V DC
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm (1 unità passo)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Sezione morsetto: 0,5-10 mm² rigido
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè passo-passo progettato per il controllo di impianti elettrici, funzionante a tensioni di 48 VAC e 24 V. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un comando elettrico affidabile e preciso, garantendo una gestione efficiente dei circuiti. La sua struttura è pensata per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano, rendendolo adatto a installazioni residenziali e industriali. La compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile per molteplici esigenze di automazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 48V AC / 24V DC, funzione: 1 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

48 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di comando 2

24 V

tipo di tensione di comando 2

DC

frequenza della tensione di comando 2

50 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

250 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

None

Produttore

Relè passo-passo 48VAC/24V 16A montaggio guida DIN