Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6664
Cod. Produttore
GWD6664
Cod. EAN
8011564847569

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO 2SC 16A 230VCA 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico, interruttore

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

numero di invertitori

2

tensione di comando 1

230 V 230 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

230 V 230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti invertitori

2