Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265543
Cod. Produttore
265543
Cod. EAN
4015082655433

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-S24/WW RELE PASSO-PASSO 24VAC/12
  • Tensione nominale: 24 VAC
  • Tipo: Relè ad impulsi
  • Classe ETIM: EC000188
  • Serie: None
Relè passo-passo con comando a tensione alternata di 24 VAC, progettato per il montaggio su guida DIN. Dispone di due moduli DIN e due contatti di commutazione meccanici, senza contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso tramite interruttore meccanico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-S24/WW RELE PASSO-PASSO 24VAC/12265543 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000188 - Relè/interruttore ad impulsi

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

12 ... 12 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

240 ... 415 V

Produttore

RELE' PASSO-PASSO 24VAC/12VDC EATON DISTRIBUZIONE ELETTRICA