Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265303
Cod. Produttore
265303
Cod. EAN
4015082653033

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24V DC
  • Funzione: 2 NA
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Normativa: IEC/EN 60669-2-2
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Larghezza montaggio: 1 unità passo (17,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè passo-passo a montaggio su guida DIN, progettato per il controllo a bassa tensione in corrente continua a 24V DC. Dispone di due contatti normalmente aperti, offrendo un funzionamento affidabile per applicazioni elettriche che richiedono commutazioni precise e sicure. Il dispositivo occupa un modulo DIN, garantendo un ingombro ridotto e un’installazione semplice e ordinata all’interno dei quadri elettrici. Ideale per sistemi di automazione e controllo industriale, combina compattezza e efficienza operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo con LED commutabile, tensione di comando 24V DC, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Altro

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

24 ... 24 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo 24V DC 2NA LED montaggio guida DIN