Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265535
Cod. Produttore
265535
Cod. EAN
4015082655358

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24V AC / 12V DC
  • Funzione: 1 NA
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Sezione morsetto: 0,5-10 mm² rigido
  • Serie: None
Relè passo-passo con funzionamento meccanico, progettato per il montaggio su guida DIN. Il dispositivo opera con tensione di comando in corrente alternata (AC) a 24 V o 12 V, offrendo un contatto normalmente aperto (NA) per un modulo DIN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e modulare. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 24V AC / 12V DC, funzione: 1 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

12 ... 12 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo 24V AC/DC 16A montaggio guida DIN