Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265312
Cod. Produttore
265312
Cod. EAN
4015082653125

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 230V 50Hz
  • Funzione: 2 contatti di scambio
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Normativa: IEC/EN 60669-2-2
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 2 unità passo (35mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè passo-passo a montaggio su guida DIN progettato per il controllo meccanico con tensione di comando in corrente alternata a 230V. Dispone di due contatti di commutazione e non presenta contatti normalmente aperti o normalmente chiusi, garantendo un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni elettriche. La compattezza e la facilità di installazione su guida DIN lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 2 contatto di scambio, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

240 ... 415 V

Produttore

Relè passo-passo 230V 2 contatti scambio montaggio guida DIN