Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265283
Cod. Produttore
265283
Cod. EAN
4015082652838

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 NA + 1 NC
  • Tensione comando: 230V 50Hz
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Normativa: IEC/EN 60669-2-2
  • Dimensioni montaggio: 45mm calotta
  • Larghezza montaggio: 17,5mm (1 unità)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè passo-passo meccanico a montaggio su guida DIN, progettato per il controllo di circuiti elettrici con tensione di comando in corrente alternata (AC) a 230V. Dispone di un modulo DIN singolo con un contatto normalmente chiuso (NC) e un contatto normalmente aperto (NA), garantendo versatilità nelle applicazioni di commutazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nel funzionamento dei comandi meccanici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 230V 50Hz, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo 230V 16A montaggio su guida DIN