Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265278
Cod. Produttore
265278
Cod. EAN
4015082652784

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione comando: 12V 50Hz
  • Funzione: 2 NA
  • Corrente nominale: 16A a 250V AC
  • Normativa: IEC/EN 60669-2-2
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Sezione morsetto: 0,5-10 mm²
Relè passo-passo a montaggio su guida DIN, progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando in corrente alternata a 12V. Dispone di due contatti normalmente aperti, garantendo un controllo meccanico affidabile e preciso. Il dispositivo occupa un modulo DIN, facilitando l’integrazione in quadri elettrici standard. Ideale per gestire circuiti di commutazione con efficienza e sicurezza, offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo di impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè passo-passo, tensione di comando 12V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

12 ... 12 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Relè passo-passo 12V AC 2NA montaggio guida DIN