Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PJ515BDC122
Cod. Produttore
G3PJ515BDC1224
Cod. EAN
4548583783355

Informazioni di prodotto

rele- Monofase. 23A100..480Vc.a.. dissipat

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase, 23A/100..480Vc.a., dissipatore, montaggio su guida DIN

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

23 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

-8888 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

100 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 480 V

Produttore

RELE- MONOFASE. 23A 100..480VC.A..