Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI0212AC/M
Cod. Produttore
1RI0212AC/M
Cod. EAN
8019108230297

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI MODULO 1 DIN 12V
Descrizione del produttore: RELE IMPULSI 1 DIN 12VAC1RI0212AC/M PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

Produttore

Rele impulsi modulo 1 DIN 12V per impianto elettrico industriale