Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI01230AC/I
Cod. Produttore
1RI01230AC/I
Cod. EAN
8019108230198

Informazioni di prodotto

Rele passo passo 220V
Relè a impulsi da incasso progettato per il comando a tensione di 230 V AC. Dotato di un contatto normalmente aperto con portata fino a 10 A a 250 V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura compatta con dimensioni di 45x45x22 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti. La trasparenza del contenitore permette un facile controllo visivo dello stato operativo del relè. Questo dispositivo è adatto per l'uso in impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni stabili e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: RELE IMPULSI INCASSO 230VAC1RI01230AC/I PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

profondità di incasso

22 mm

corrente nominale

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

220 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Rele passo passo impulsi incasso 230V per impianti elettrici professionali

€ 7,13 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info