Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI0112AC/I
Cod. Produttore
1RI0112AC/I
Cod. EAN
8019108230174

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 12V
Descrizione del produttore: RELE IMPULSI INCASSO 12VAC1RI0112AC/I PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 12V AC 1RI0112AC/I PER IMPIANTI ELETTRICI