Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265576
Cod. Produttore
265576
Cod. EAN
4015082655761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-TN230/3S REL+ I-AUT-O
  • Tensione: 230V
  • Numero contatti: 3NA
  • Tipo: Relè per impianto
  • Serie: None
Relè elettromeccanico a montaggio su guida DIN, progettato per il controllo di circuiti a tensione alternata a 230V. Dispone di tre contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni che richiedono commutazioni affidabili e precise. Il dispositivo occupa un modulo DIN, garantendo un ingombro ridotto e un'installazione semplice in quadri elettrici. La sua struttura meccanica robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-TN230/3S REL+ I-AUT-O 230V 3NA265576 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V