Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3RVD03SLDC24
Cod. Produttore
G3RVD03SLDC24
Cod. EAN
4547648741132

Informazioni di prodotto

rele- Relè slim. uscita in CC. fotoaccoppia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè slim, uscita in CC, fotoaccoppiatore, 3 A 5…24Vcc

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

3 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V