Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3ROA202SLNUT
Cod. Produttore
G3ROA202SLNUTU52
Cod. EAN
4536853418632

Informazioni di prodotto

rele- Carico da 2 A100... 240 Vc.a. fototr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Carico da 2 A/100... 240 Vc.a, fototriac, con zero-crossing

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

4 ... 32 V

Produttore

RELE- G3ROA202SLNUTU524DC- G3ROA202