Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3RIDZR1SNUTU
Cod. Produttore
G3RIDZR1SNUTU122
Cod. EAN
4536853418625

Informazioni di prodotto

rele- Per moduli di ingresso. carico da 0.1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

0,1 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio in DC

4 ... 32 V

Produttore

RELE- G3RIDZR1SNUTU1224DC- G3RIDZR1