Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PE515B3NDC1
Cod. Produttore
G3PE515B3NDC1224
Cod. EAN
4548583410039

Informazioni di prodotto

Relè statici di potenza. Trifase con carico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trifase con carico da 15A/200..480Vc.a.

numero di fasi

3

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

15 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

Produttore

RELE- G3PE515B3NDC1224- G3PE515B3ND