Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3NA225BUTUAC
Cod. Produttore
G3NA225BUTUAC200
Cod. EAN
4549734591157

Informazioni di prodotto

rele- Carico da 25 A24... 240 Vc.a. .fotot

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 25 A, da 24 a 240 V ca

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

RELE- G3NA225BUTUAC200240- G3NA225B