Prodotti /

Cod. Rexel
ONG2R2SNDID-125
Cod. Produttore
G2R2SNDID-125290
Cod. EAN
4536854937118

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 2 contatti in scambio 5 A/

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V