Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R2SNDDC48S
Cod. Produttore
G2R2SNDDC48S
Cod. EAN
4536854937002

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 2 contatti scambio 5 A/250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto e LED e diodo

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Numero contatti di commutazione

2

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

azionamento, polarità

Polarizzato

Produttore

RELE- G2R2SNDDC48SBYOMB- G2R2SNDDC4