› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE- G2R2SNAC48NBYOMB

Cod. Rexel ONG2R2SNAC4-177
Cod. Produttore G2R2SNAC4-177333
Cod. EAN 4547648001441

Informazioni principali

  • Serie: G2R-2-SNAC48NBYOMB
  • Tensione bobina: 48 V AC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Configurazione contatti: DPDT
  • Numero pin: 8 pin
  • Indicatore meccanico e LED integrati
  • Potenza di commutazione max: 1.250 VA
  • Dimensioni: 29x35.5x13 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a innesto, 8 pin, DPDT, 5 A, mecc. e spie a LED, alloggiamento etichetta, 48 V CA

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

RELE- G2R2SNAC48NBYOMB