› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RELE- G2R2AC230BYOMI

Cod. Rexel ONG2R2AC230
Cod. Produttore G2R2AC230
Cod. EAN 4548583383654

Informazioni principali

  • Tipo: Relè PCB a saldare
  • Pin: 8
  • Configurazione: DPDT
  • Corrente nominale: 5A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Montaggio: PCB
  • Serie: ONG2R2AC230
  • Applicazione: Controllo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè, tipo a saldare PCB, 8 pin, DPDT, 5A, 230 VAC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 322 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 322 V

RELE- G2R2AC230BYOMI