Prodotti /

Cod. Rexel
ONG2R1SNDIA-171
Cod. Produttore
G2R1SNDIA-171112
Cod. EAN
4547648074704

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 1 SPDT. placcati Au. 10 A2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 1 SPDT, placcati Au, 10 A/250 Vc.a., terminali a innesto, LED, diodo, pulsante di prova

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V