Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628290240309
Cod. Produttore
628290240309
Cod. EAN
8012823256566

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti di chiusura

2

altezza

68 mm

profondità

35.8 mm

Produttore

Relè di potenza DC 24 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)