Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563482300000
Cod. Produttore
563482300000
Cod. EAN
8012823249520

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 4 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

4

larghezza

40.8 mm

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 230 V AgNi Scambio