Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628280120000
Cod. Produttore
628280120000
Cod. EAN
8012823255941

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 2 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

larghezza

38.2 mm

profondità

35.8 mm

corrente nominale

16

altezza

68 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 12 V AgCdO Scambio