Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653180120300
Cod. Produttore
653180120300
Cod. EAN
8012823069340

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

corrente nominale

30

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

32.2 mm

altezza

57.2 mm

profondità

36.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio