Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
17,5 mm
altezza
74 mm
profondità
80 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
funzione di riconoscimento asimmetria
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Max. ritardo all'eccitazione ammesso
30 s
Min. ritardo all'eccitazione impostabile
0,1 s
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti di commutazione
1
intervallo di misura della tensione
380 ... 480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te