Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONK8AKVS3100240
Cod. Produttore
K8AKVS3100240VAC
Cod. EAN
4548583402362

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 20-600 V
  • Corrente relè: 5 A a 250 Vca
  • Uscita relè: 2 SPDT
  • Metodo riassetto: manuale/automatico
  • Frequenza ingresso: 40-500 Hz
  • Dimensioni: 22,5×90×100 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali
  • Serie: K8AK-VS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 5A 250 Vc.a.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di commutazione nominale

5 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

20 ... 600 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

20 ... 600 V

Produttore

RELE-CONTRMONSOVRSOTTENS20VMAX600VO